• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Vârf rotativ de strung cu afişaj analogic al presiunii şi cu vârf prelungit, Con Morse: 3

Cod articol: 321740 3
Reducere
949,14 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 55
  • Alimentare cu energie: energy-harvesting

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM3
Clasă de protecţie IP IP 55
Alimentare cu energie energy-harvesting
⌀ carcasă 60 mm
Lungime utilă B 115 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 12 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 40° A 28 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Lungimea vârfului C 39 mm
Pentru piese cu greutate de 200 kg
Forţă de strângere maximă 950 daN
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321740 3
EAN / GTIN 4045197947895
Număr producător 321740 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea de strângere care trebuie reglată poate fi citită direct pe corpul de bază prin afişare analogă sau digitală.
  • Vârful este sprijinit printr-un pachet de arcuri-disc, cu arcuire de cca. 3,7 mm analog şi 2,6 mm resp. 2,8 mm digital.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime, vârf călit şi rectificat de precizie.
  • Precizie maximă datorită lagărelor cu rulmenţi.
  • Cu filet de distanţare şi piuliţă de extragere.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi a lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 40°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Oriunde presiunea de strângere trebuie menţinută între anumite limite astfel încât piesa să nu se deformeze, dar să fie strânsă sigur cu o presiune suficientă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.