{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Unghiul la vârf | 60 grad | |
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 60 mm | |
Lungime utilă B | 95 mm | |
⌀ carburii H | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 36 mm | |
Turaţie maximă | 4.300 min-1 | |
Pentru piese cu greutate de | 400 kg | |
Inserţie din carbură | da | |
Execuţie | sincron | |
Şurub de desprindere | da | |
forţă axială | 2,55 kN | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 |