Coadă de prindere a barei de alezat amortizată la vibraţii, PSC, ⌀ cozii / ⌀ D − mărimea A: 63/25-167mm

Cod articol.: 320409 63/25-167
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / ⌀ D − mărimea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Lungime activă dimensiune A 167 mm
⌀ D 25 mm
Suport PSC
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Tip produs Bară

Identificare și clasificare

Cod articol 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Număr producător TOP52GR35,5

Descriere

Execuţie:

  • Pentru prelucrare eficientă prin strunjire.
  • Pentru prelucrare cu rotire spre stânga şi spre dreapta.

Avantaj:

  • Creştere a productivităţii - datorită vibraţiilor suprimate, viteza de aşchiere şi viteza de avans pot fi crescute considerabil.
  • Calitate îmbunătăţită a suprafeţelor.
  • Siguranţă mai mare a procesului.
  • Evacuare mai eficientă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru prinderea capetelor de strunjit interschimbabile.

Notă:

Capetele interschimbabile recomandate, vezi Cod 264826264827.