Bare de strunjit pe dreapta, PSC, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 40/11-90mm

Cod articol: 320395 40/11-90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 11
Suport PSC
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 90 mm
Lungime utilă LN 70 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 32 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 17 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 11T3..
Piese de schimb S05
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320395 40/11-90
EAN / GTIN 2050001714886
Număr producător PS4.BDB.RQA.090

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.