Cap de strunjit Neutru 6316-100HP mm

Cod articol: 320065 6316-100HP
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 16
Suport HSK-T
Tip de utilizare Neutru
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 100 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
Piese de schimb P02
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320065 6316-100HP
EAN / GTIN 2050001773036
Număr producător HA6.PCE.NMA.100-HP

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb Cod 320610320626 se găsesc în lista cu piese de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături