• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set montaj pentru arbore tip TB, Diametrul cozii sculei: 4mm

Cod articol.: 319993 4
Reducere
108,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametrul cozii sculei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Diametru de prindere min. D1 4 mm
Diametru de prindere max. D1 4 mm
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Suprafeţe tratate lustruit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319993 4
EAN / GTIN 4045197911827
Număr producător 106789
Producător/responsabil WTO GmbH, Neuer Hohdammweg 1, 77797 OHLSBACH, Deutschland, www.wto-tools.com