Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA VX4, VX4, ⌀ de strângere D1: 14mm

Cod articol.: 319827 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare EWC00400295; ZYL01401015
Serie VARIA
Denumirea producătorului Vollbohrerhalter VARIA VX4 Spann-D 14 mm
Interfață pe partea utilajului VX4
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 14 mm
Diametru de prindere max. D1 14 mm
Lungime activă A 28 mm
Lungime corp pe partea mașinii 42,5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Forma scurt
Moment de strângere 5,7 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 70,5 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319827 14
EAN / GTIN 2050002077737
Număr producător 160983
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

VX − Prindere în trei puncte fără forţă transversală prin intermediul inelului segmentat integral. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Schimbare rapidă printr-un singur punct de prindere, precum şi schimbarea sculelor fără pericol de vătămare.
  • Sculele sunt plasate pe maşină reglate în prealabil.
  • Structură compactă – costuri reduse pe bucată.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare cu aplatizare plană sau înclinată.

Notă:

Momentul maxim de strângere pentru VX3 şi VX4 la 5,7 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică recomandată Cod 211750 Ref. 5,7. Cuplul maxim de strângere pentru V5 este de 10 Nm. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor.
Model extrascurt la cerere. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm setul de curățare EWS Clean