Mandrină cu bucşă elastică ER Forma E4 32

Cod articol: 319512 32
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Pentru bucşe elastice tip ER 32
Ref. VDI VDI 30
Bucşe elastice tip 470 E (ER 32)
Gamă de prindere 2 2 mm - 20 mm
d6 68 mm
d10 50 mm
l3 22 mm
l8 49 mm
l9 62 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319512 32
EAN / GTIN 4062406423063

Descriere

Aplicaţie:

În special pentru găurire şi centruire.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.