GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 30, Alezaj d2 (H7): 25mm

Cod articol.: 319225 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV03000115; ZYL02502215
Formular de înregistrare Standard
Diametrul cozii DS 30 mm; 25 mm
Lungimea tijei LS 55 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Eco
Denumirea producătorului GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 25
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 30 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 48 mm
Înălţime funcţională H1 68 mm
Lăţime funcţională L4 62 mm
Poziția de lucru a suportului normal
Procedeu de prelucrare strunjire interioară
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 70 mm
Lungime utilă L1 125 mm
Lungime funcţională 13,8 mm
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei Oțel solid
Formular scrisoare Număr standard E2
Suportul informatic Fără suport de date
Tip produs Suport de prindere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 319225 25
EAN / GTIN 4067263107873
Număr producător 319225 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 +/-2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Arbore VDI perforat.
  • Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

  • Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
  • Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Notă:

Nepotrivit pentru utilizarea cu adaptor de reducție.
Străpungerea barei pentru strunjire interioară este posibilă în coadă la ref. 8 − 16.