GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma C2 axial, pe stânga 25 mm

Cod articol: 319116 25
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma C
⌀ cozii d1 25 mm
h1 16 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Lăţimea cozii b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 25
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319116 25
EAN / GTIN 4067263237990

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.