Portsculă forma C1 axial, pe dreapta 50 mm

Cod articol: 319107 50
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma C
⌀ cozii d1 50 mm
h1 32 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
Lăţimea cozii b3 26 mm
h5 50 mm
h6 60 mm
l1 100 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319107 50
EAN / GTIN 4067263224488

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

Pentru canelare frontală.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.