{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0040 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Lungimea cozii LS | 22 mm | |
| Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO | 40 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,016 mm | |
| Lungime funcţională | 44 mm | |
| Înălţime funcţională H | 25 mm | |
| Adâncimea funcției | 31,5 mm | |
| Poziţia sculelor | pe stânga | |
| Decalat axial | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 179 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 90,5 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 118 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Formă | B | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Greutate | 2,96 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319093 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406240752 | |
| Număr producător | 319093 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |