• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Portsculă eco forma B3 radială pe dreapta, scurtă, ⌀ cozii d1: 40mm

Cod articol.: 319051 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Prindere pătrată
Codarea punctului de separare ZYV04000115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 25 mm
Diametrul cozii DS 40 mm
Lungimea tijei LS 63 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Eco
Denumirea producătorului Eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz
Înălţime funcţională H 25 mm
Forma scurt
Poziţia sculelor pe dreapta
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 44 mm
Înălţimea totală H1 42,5 mm
Lăţime totală B1 85 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă B
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Greutate 2,38 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319051 40
EAN / GTIN 4045197523662
Număr producător 319051 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.