Suporturi pentru strunjit 10 mm

Cod articol: 318888 10
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-2
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 10 mm
Suport PSC 63
Normă pentru suport ISO 26623-2
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 58 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318888 10
EAN / GTIN 2050001672902
Număr producător PS6.B10.K01.080

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Bolţ de pretensionare PSC la cerere.
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
    ⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături