Suporturi pentru strunjit, PSC-40, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 318886 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 43 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 40
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Lungime activă 65 mm
Lungime corp pe partea mașinii 43 mm
Diametru exterior pe partea sculei 34 mm
Sculă lungime de prindere min. 33 mm
Sculă lungime de prindere max. 33 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală 89 mm
Înălţimea totală 34 mm
Lăţimea totală 34 mm
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 0,539 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318886 6
EAN / GTIN 2050001715197
Număr producător PS4.B06.K01.065

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / strunjire.
Pentru prinderea barelor de strunjit.

Notă:

Conductă de răcire PSC cod 309885 REF. 40.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.