Prelungire HSK-T63 / HSK-T63, HSK-T 63, Dimensiunea A: 80mm

Cod articol.: 318838 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Verlängerung HSK-T63 / HSK-T63
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK06300110
Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 HSK06300110
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 63 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere 63
Interfață pe partea utilajului HSK-T 63
Lungime activă A 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 111,9 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţime totală B1 63 mm
Standard ISO 12164-3
Formă HSK-T 63
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Număr producător HA6.HA6.K01.080

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelungirea sculelor HSK.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.