Suporturi pentru strunjit cu caneluri 12 mm

Cod articol: 318831 12
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 12 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 105 mm
⌀ exterior D 45 mm
L1 79,05 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318831 12
EAN / GTIN 4045197905178

Descriere

Execuţie:

GARANT - Stabilitate şi efect de amortizare a vibraţiilor mai mari datorită înfăşurării barei pentru strunjire interioară.

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.