Bucşă de strângere pentru coadă cilindrică 3/32 mm

Cod articol: 316260 3/32
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

A se preciza ⌀ de prindere dorit 20; 25; 32; 40 mm
recomandat pentru Cod 316200 3/50
Lungime L 88 mm
50 mm
Grosimea manşonului 4 mm
Tip produs Bucşă de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 316260 3/32
EAN / GTIN 4045197316738
Număr producător 136478

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu coadă cilindrică.

Notă:

La efectuarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
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
    Tip / ⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături