Set de bacuri monobloc 3 piese, moi, Pentru universal tip: 125mm

Cod articol.: 314600 125
Setați prețul 3 bucăți (36,67 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 18 mm
Înălţimea bacurilor H 41,5 mm
Lungimea fălcilor L 52 mm
Pentru diametrul mandrinei 125 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Funcţie fix
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 314600 125
EAN / GTIN 4019208034379
Număr producător 107590
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.