{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţimea bacurilor | 58 mm | |
| Lungimea fălcilor | 120 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 315 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Lis | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nein | |
| Cu bară de ghidare | ja | |
| Lăţimea punţii | 19,02 mm | |
| Cu canal | ja | |
| Lăţimea canalului | 12,72 mm | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă | 63,5 mm | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 314425 315 | |
| EAN / GTIN | 4067263113058 | |
| Număr producător | 314425 315 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |