Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 250mm

Cod articol.: 314425 250
Reducere
58,41 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea bacurilor 53 mm
Lungimea fălcilor 103 mm
Pentru diametrul mandrinei 250 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare ja
Lăţimea punţii 19,02 mm
Cu canal ja
Lăţimea canalului 12,72 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă 53,95 mm
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 314425 250
EAN / GTIN 4067263113041
Număr producător 314425 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de aşezare frezată fin, nebrunată.

Aplicaţie:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.