Set de bacuri monobloc 3 piese, moi, Pentru universal tip: 250

Cod articol.: 312971 250
Reducere
156,05 €
Setați prețul 3 bucăți (44,00 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 28 mm
Înălţimea bacurilor H 63 mm
Lungimea fălcilor L 105 mm
pentru diametrul mandrinei 250 mm
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă ungehärtet
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 312971 250
EAN / GTIN 4062406154943
Număr producător 312971 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.