Nivel magnetic cu bulă de aer, drept 400 mm

Cod articol: 309BM.40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 29,20 € /buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 309BM.40
EAN / GTIN 3148518336017
Număr producător 309BM.40
L-Număr L60130 5393
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Precizie în poziție deasupra capului 1 mm/m
  • Corp din aliaj ușor, tras
  • Suprafețe netede, anodizate
  • Ușor de curățat
  • Nivel cu bulă de aer vertical și orizontal.

Caracteristică:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă