Şurub de strângere de schimb, Pentru mandrină cu ⌀ de prindere D1: 20mm

Cod articol.: 309900 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
411 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru mandrină cu ⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime nominală L 16 mm
pentru diametrul mandrinei D1 20 mm
Dimensiunea filetului d1 M16
Profil de antrenare Profil de rulare nedefinit
Pasul filetului P 2 mm
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet M

Identificare și clasificare

Cod articol 309900 20
EAN / GTIN 4045197274069
Număr producător 309900 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Dornuri cu prindere SK şi fixare Whistle-Notch.

Notă:

Până la ⌀ de strângere de 20 mm cu un şurub, începând de la ⌀ de strângere de 25 mm cu 2 şuruburi.