• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Pană de reglare pentru portscule pentru freze cu alezaj, Pentru ⌀ dornului D1: 27mm

Cod articol.: 309897 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ dornului D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru diametru mandrină 27 mm
Lăţime 7 mm
Înălţime 7 mm
Tip produs Pană paralelă
Lungime 25 mm
Standard DIN 6885

Identificare și clasificare

Cod articol 309897 27
EAN / GTIN 2050001752826
Producător/responsabil Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 Bodelshausen, Deutschland, www.k-schuessler.de