Cheie de strângere ER Canal 1/2 inch, Pentru mandrina ER: 40

Cod articol.: 309700 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru mandrina ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ER-Spannschlüssel 250Md
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs Sculă de fixare
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 85 mm
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru piulițe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309700 40
EAN / GTIN 4020772052348
Număr producător 52340
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Pentru moment de strângere controlat cu cheia dinamometrică (14×18 / 1/2 inch respectiv 9×12)

Notă:

Pentru chei dinamometrice consultaţi Codul 656050.