• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bucşă elastică extra subţire etanşat, ⌀ nominal de strângere d: 2mm

Cod articol.: 309573 2
Reducere
138,54 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Spannzange extra schlank abgedichtet
Diametrul de prindere D1 2 mm
Diametru exterior D 10,1 mm
Lungime clește de prindere L 50 mm
Formă conic
Suprafaţă călit, rectificat
Cu filet da
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior
Cu etanşare da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 309573 2
EAN / GTIN 4250261519568
Număr producător 136 0602 000 T
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 Wernau (Neckar), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Model extrem de subţire. Bucşa elastică este trasă din spate în mandrină în scaunul conic prin intermediul unui filet. Proeminenţe reduse prin eliminarea piuliţei de strângere.
Cu strat de acoperire special care asigură un cuplu mai mare la prindere.

Adaptat pentru:

Mandrine extrasubţiri cu bucşă elastică, Cod 300772; 304981; 304982; 309571.