{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SZD04000115; ZYL01800115 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm; 18 mm | |
| Diametrul cozii DS | 18 mm | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzange 472 E | |
| Suport | ER 40 | |
| Diametrul de prindere D1 | 18 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 17 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 18 mm | |
| Diametru exterior D | 41 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 46 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 16 grade | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | călit, rectificat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 5 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 308990 18 | |
| EAN / GTIN | 2050001764775 | |
| Număr producător | 13717011800 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |