Bucşă elastică ER, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 308981 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 470 E
Denumirea producătorului SPANNZANGE ER32-470E
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD03200115; ZYL00700115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 7 mm
Diametrul cozii DS 7 mm
Suport ER 32
Diametrul de prindere D1 7 mm
Diametru de prindere min. D1 min 6 mm
Diametru de prindere max. D1 max 7 mm
Diametru exterior D 33 mm
Lungime clește de prindere L 40 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grad
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit, rectificat; nichelat
Suprafața de prindere design rectificat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308981 7
EAN / GTIN 2050001767073
Număr producător 13716010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).