{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 428 E | |
| Denumirea producătorului | FAHRION ER-Spannzange | |
| Suport | ER 20 | |
| Diametrul de prindere | 2,5 mm | |
| Diametru de prindere min. | 1,5 mm | |
| Diametru de prindere max. | 2,5 mm | |
| Diametru exterior | 21 mm | |
| Lungime clește de prindere | 31,5 mm | |
| Cu umăr cilindric (pe partea frontală) | nein | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului | 16 grad | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Cu filet | nein | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Compensarea axială | nein | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Concentricitate ≤ | 5 µm | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Cu etanşare | nu | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Protecție la extragerea sculelor | nu | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 308911 2,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001764683 | |
| Număr producător | 13714010250 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |