Bucşă elastică ER cu etanşare, ER 16, ⌀ nominal de strângere d: 7mm

Cod articol.: 308907 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere
Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
SZD01600105; ZYL00700115
Formular de înregistrare
Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Arbore neted
Design de montare
metric; metric
Dimensiune prindere, metric
16 mm; 7 mm
Diametrul arborelui DS
7 mm
Denumirea producătorului
425 E
Suport
ER 16
Diametrul de prindere D1
7 mm
Diametru exterior D
16,7 mm
Lungime clește de prindere L
27,5 mm
Formă
conic
Unghiul conului α
16 grade
Standard
DIN ISO 15488-A
Material
oțel
Suprafaţă
călit; rectificat
Profil de prindere
Rotund
Concentricitate ≤
5 µm
Cu etanşare
da
Răcirea internă este posibilă
da
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Bucşă elastică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308907 7
EAN / GTIN 4054631188633
Număr producător 13753010700
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călit şi rectificat.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.
Etanșare cu metal.

Descriere:

Presiunea lichidului de răcire: ajustabilă până la 120 bar.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Cu etanşarea pentru răcire interioară, este posibilă doar prinderea dimensiunii nominale. Similar ISO 15488-A.