Bucşă elastică ER, ER 11, ⌀ nominal de strângere d: 6mm

Cod articol.: 308881 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD01100115; ZYL00600115
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 11 mm; 6 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Denumirea producătorului Spannzange ER 11-4008 E
Suport ER 11
Diametrul de prindere D1 6 mm
Diametru de prindere min. D1 min 5,5 mm
Diametru de prindere max. D1 max 6 mm
Diametru exterior D 11,3 mm
Lungime clește de prindere L 18 mm
Formă conic
Unghiul conului α 16 grad
Standard DIN ISO 15488-B
Suprafaţă călit, rectificat; nichelat
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 5 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308881 6
EAN / GTIN 2050001764911
Număr producător 13711010600
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate.
Protecţie contra coroziunii: bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).