{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Con bucșă elastică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SZD01100115; ZYL00500115 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 11 mm; 5 mm | |
| Diametrul cozii DS | 5 mm | |
| Denumirea producătorului | Spannzange ER 11-4008 E | |
| Suport | ER 11 | |
| Diametrul de prindere D1 | 5 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 4,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 5 mm | |
| Diametru exterior D | 11,3 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 18 mm | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului α | 16 grade | |
| Standard | DIN ISO 15488-B | |
| Suprafaţă | călit, rectificat; nichelat | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 5 µm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 308881 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001767684 | |
| Număr producător | 13711010500 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |