Şurub de tragere 45° etanşat, cu alezaj, recomandat pentru con ISO: 30

Cod articol.: 308768 30
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 16,5 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M12
Portsculă SK 30
Lungimea totală L 43 mm
Diametrul capului D1 11 mm
Lungime activă L1 23 mm
Unghi α 45 grade
Deschiderea cheii 13 mm
cu alezaj da
cu manşon da
etanşat da
Cuplu de strângere max. 20 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308768 30
EAN / GTIN 4069515066259
Număr producător 308768 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

Pentru portscule cu coadă conică JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.