Portscule hidraulice subţiri, HSK-A 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 307533 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL00600105
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schlankes Hydrodehnspannfutter
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 120 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 73 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Diametru exterior 2 partea sculei D2 12 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D3 20,4 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 152 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307533 6
EAN / GTIN 4045197727626
Număr producător 307533 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Formă extrem de subţire (conică la 3°).
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Posibilitate de ajustare axială pe lungime.
  • Cozi superfinisate.
  • Se pot folosi reducţii.

Avantaj:

  • Rezistent la temperatură cu ajutorul sistemului complet închis, adică fără camere de presiune lipite cu metal.
  • Proprietăţi ideale de amortizare.
  • Cupluri transmisibile ridicate, de aici fiabilitatea procesului.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
În cazurile în care portscula necesită profil rigidizat.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa părţii de prindere h6.

Accesorii opţionale:

Bucşe intermediare Cod 302135 – 302165.