{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 32 mm | |
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 A = 130 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungime activă dimensiune A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 24 mm | |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | |
cheie specială recomandată Cod 309840 | 32 | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306686 32 | |
EAN / GTIN | 4045197870148 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire 32 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
246,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
183,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
224,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
220,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
238,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
256,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
152,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ dornului d1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Orificiu pentru canalul de răcire | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere | Fără posibilitate de închidere |
Concentricitate | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
⌀ de prindere D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |