{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | Centro P | |
| Denumirea producătorului | Praezisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195 | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Diametru de prindere min. | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. | 10 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 16 | |
| Lungime activă | 160 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei | 30 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei | 110,3 mm | |
| Diametrul exterior al piuliței de fixare | 27,5 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Întărit | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală | 192 mm | |
| Înălţimea totală | 35,8 mm | |
| Lăţimea totală | 35,8 mm | |
| Standard | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | călit | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305930 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001703491 | |
| Număr producător | 44326001600 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |