Mandrină de forţă, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm

Cod articol.: 305535 32
Reducere
433,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare HSK06300185; SZD03200285
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Diametru de prindere max. D1 32 mm
Lungime activă A 105 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 73 mm
Concentricitate 5 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor da
Forță de strângere max. 4.000 Nm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină de forţă
Lungimea totală L 137 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305535 32
EAN / GTIN 2050001772053
Număr producător 569075432105
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protecţie cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşeitate la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
  • Alimentare interioară cu lichid de răcire.
  • Forţă de strângere de până la 4000 Nm.

Avantaj:

Durabilitate ridicată a sculelor. Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor. Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, bucşe elastice Cod 309566 − 309570, respectiv Cod 309575 − 309576.