Ciocan combinat de forfecare și de lăcătușerie

Cod articol.: 305.6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 305.6
EAN / GTIN 7610733254798
Număr producător PB 305.6
L-Număr L60060 2985

Descriere

Descriere:

  • Cu ciocan combinat cu față moale și ciocan de lăcătuș, fără recul
  • cu inserția din plastic ca ciocan cu față moale
  • inserție cu capac din oțel călit, pentru utilizare ca ciocan de lăcătușerie
  • maner fabricat din material de fibră de sticlă de primă clasă, rezistent la crestături și rupere
  • ancorat sigur în tubul mânerului cu adeziv bicomponent, siguranță maximă în timpul lucrului
  • amortizare prin greutăți în capul ciocanului, pentru lovituri precise și bogate, fără ricoșeu
  • respectați normele de siguranță atunci când lucrați cu unelte de impact: www. pbst.ch/safe

Caracteristică:

  • Ciocan de lungime totală: 385 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Lungimea capului ciocanului: 107 mm