Portsculă cu prindere pe con SK cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 160, ⌀ de strângere D1: 12mm

Cod articol.: 304336 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300100; ZYL01200105
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 192 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304336 12
EAN / GTIN 4045197943347
Număr producător 304336 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, forma A şi E se livrează direct de la producător.