Dorn de control ISO 7388-1, SK 50, Dimensiunea A: 300mm

Cod articol.: 302397 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Interfață pe partea utilajului SK 50
Concentricitate 3 µm
Tip produs Dorn de control
Lungimea totală 300 mm
Înălţimea totală 50 mm
Lăţimea totală 50 mm
Standard ISO 7388-1
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302397 300
EAN / GTIN 4062406105143
Număr producător 302397 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru controlul maşinilor-unelte conform recomandării ISO R230.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn şi certificat de calitate.