{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Einschraub-Schrumpfadapter schlank | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Suport șurub; Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M12 | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm; 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm; 10 mm | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 10 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 10 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 24 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 38 mm | |
| Turaţie max. | 20.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
| Forma | Subţire | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Moment de strângere | 60 Nm | |
| Filet G; M | M12 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Diametru exterior 2 pe partea sculei D2 | 18 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Adaptor portsculă | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 24 mm | |
| Lăţime totală B1 | 24 mm | |
| Cu filet | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Suprafeţe tratate | polizat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301397 M12X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197767363 | |
| Număr producător | 301397 M12X10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |