Prelungitor din carbură plină pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 16 mm M8X135

Cod articol: 301362 M8X135
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M8
Suport ⌀ d = 16 mm
⌀ cozii d 16 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 12,8 mm
⌀ găurii D1 8,5 mm
Lungimea totală Lges 135 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 301362 M8X135
EAN / GTIN 4045197770844

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.