3/8″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 9/16″

Cod articol.: 3012A-62 9/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3012A-62 9/16
EAN / GTIN 4991644042104
Număr producător 3012A-62 9/16
L-Număr L60050 9458
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 62 mm
  • Dimensiune D2: 20 mm
  • Lungime: 15,5 mm
  • Înălțime: 44 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 9/16″
  • Hexagon extern
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden