3/8″ Cheie cu soclu, soclu hexagonal 3/8″

Cod articol: 3012A-52 3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3012A-52 3/8
EAN / GTIN 4991644041794
Număr producător 3012A-52 3/8
L-Număr L60050 9963
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 52 mm
  • Dimensiune D2: 20 mm
  • Lungime: 15,5 mm
  • Înălțime: 34 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 3/8″
  • Hexagon extern
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Material: Crom Molibden