Adaptor de reducţie pentru coadă CM Forma A, SK 40 scurt, CMinterior: 3

Cod articol.: 301245 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

CMinterior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con Morse CM
Codarea punctului de separare SKG04003000; MKG00303080
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Cu filet de strângere
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40; 3
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Reduzierhülse für MK-Schaft
Interfață pe partea utilajului SK 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 3
Adaptor pagina 1 SK 40
Adaptor pagina 2 CM 3
Lungime activă A 70 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 40 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 138,4 mm
Standard ISO 7388-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 1,17 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 301245 3
EAN / GTIN 4062406252250
Număr producător 301245 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Această bucșă este destinată sculelor cu coadă Con Morse cu filet de strângere.
  • Rectificat pe interior şi pe exterior.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Toate cozile sablate fin cu perle de sticlă.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600 − 308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.