{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG05001790 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 50 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 50 | |
| Lungime activă A | 200 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 97,5 mm | |
| Diametruul exterior pe partea sculei D | 89 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 5 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Forma | scurt | |
| Filet G; M | M24 | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | nu | |
| Număr de orificii ale canalelor de răcire | 4 buc. | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă pentru capete portcuţit | |
| Lungimea totală L | 227 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 89 mm | |
| Lăţime totală B1 | 89 mm | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Formă | ADB | |
| Cu filet | da | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 11,24 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 301154 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406242176 | |
| Număr producător | 301154 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |