Mandrină cu bucşă elastică ER, mini / subţire Forma ADB, SK 40 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 300665 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter Mini / schlank
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare SKG04001795; SZD02500295
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Referinţă de prindere 40; 25
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 35 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Lungime utilă LN 80 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 228,4 mm
Înălţimea totală H1 63,55 mm
Lăţime totală B1 63,55 mm
Standard DIN 6499; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300665 25
EAN / GTIN 4045197287816
Număr producător 300665 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Provedení:

Upínací matice jemně vyvážená pro HSC. ER11 - s průchozím otvorem. Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Standardní s otvorem Balluffchip.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

Rozsah dodávky:

Včetně ER mini matice High-Speed č. 309650.

Zvláštní příslušenství:

Kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309740.
Tažný čep (TČ) č. 308600308806. Upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830.