{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Canalul de răcire poate fi închis | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea cozii LS | 63,5 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 32 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 32 mm | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 72 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 80,9 mm | |
| Concentricitate | 8 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 18000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 168,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 72 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 72 mm | |
| Standard | DIN 6359; ISO 7388-1 | |
| Formă | AD | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | Sablat cu nisip | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 300225 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406242688 | |
| Număr producător | 300225 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |