Cărucior C+C

Cod articol.: 2981
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

Identificare și clasificare

Cod articol 2981
EAN / GTIN 4017976029818
Număr producător 2981
L-Număr L90080 843
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Cărucior C+C (cărucior de bricolaj / cărucior de cumpărături) - Construcție din oțel tubular, acoperit cu pulbere, suprafață de încărcare cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Cu 2 șine laterale de 680 mm înălțime și 2 șine laterale (pe partea cu rotile fixe) de 500 mm înălțime. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Cărucioarele pot fi împinse unul în altul, economisind 75% din spațiul de depozitare. Lățimea liberă a zonei de încărcare: 535 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 310
  • Lungime totală (mm): 1212
  • Lățime totală (mm): 743
  • Înălțime totală (mm): 990
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 40